三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬ストレートシャンク
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66515395
品番
DVAS1200X03S120
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh297規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
710-0832
全長(mm)
OAL:124.2
シャンク長(mm)
LS:59
切削径(Φmm)
DC:12
フルート長(mm)
LCF:62.2
使用可能長さ(mm)
LU:38.2
機能長さ(mm)
LF:122
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:2.2
接続径(Φmm)
DCON:59