メイン画像
三菱マテリアル
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
RE:1
RE:0.4
RE:1
RE:1.6
トラスコ品番
691-4836
691-6478
692-2798
691-4836
692-2756
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66517678
品番
AOMT184810PEER-M
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
トラスコ品番
691-4836
切刃長さ(mm)
L:18
有効長(mm)
[切刃]LE:15
コーティング
MV1020
コーナー半径(mm)
RE:1
適合被削材種
P種、K種
チップ形状
長方形
厚さS(mm)
4.8
逃げ角(°)
AN:15