SICK
SICKの 検出・センサ
SICKの セーフティスイッチ
SICKの セーフティスイッチその他関連用品
アクチュエータ I200 用 ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66518307
品番
iE200-S1
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
Sick アクチュエータには、厳密な作動オプションがあります。ストレート設計注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様
●種類:アクチュエータ●併用可能製品:I200●素材:鋼●コード番号:223-0991
アズワン品番
65-7802-95