一般リミット(新) WL-N

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)20 仕様●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト) タイプ耐環境形(基準形) 注文コード66523397 品番WLCA12-2N139-N20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はケーブル長・仕様・タイプなど433種類から選べます 他の種類を見る
電圧- タイプ耐環境形(基準形) 保護構造IP67 アクチュエータの種類可変ローラ・レバー(R25〜89mm) 仕様●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト) 質量(g)約250(形WLCL-TH-Nの場合) ケーブル長(m)20 端子形状ケーブル 直出しタイプ 定格絶縁電圧(V)- 定格周波数(Hz)50/60 コネクタ形状- 取付面(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 定格使用電流(A)- 機械的耐久性1500万回以上 許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2-Nの場合) 電気的耐久性75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて) 感電保護クラス- 短絡保護装置- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)- 表示灯表示灯なし 配線方式表示灯なし(ランプ) アース端子なし 許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30 耐環境性標準形 動作までの動きPTMAX20° 内蔵スイッチ一般形 コンジット口サイズG1/2 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 モールドタイプコンジット口、カバー部をモールド(カバー取りはずし不可) 使用周囲湿度(%RH)35〜95 条件付短絡電流(A)- 振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm 配線箇所-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なためあくまで目安の納期を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする