omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
一般リミット(新) WL-N
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
-
仕様
●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト)
タイプ
一般形(基準形)
注文コード
66527265
品番
WLCL-YLE-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・仕様・タイプ
など
433
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
電圧
-
タイプ
一般形(基準形)
保護構造
IP67
アクチュエータの種類
可変ロッド・レバー(25〜140mm)
仕様
●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト)
質量(g)
約255(形WLCA2-Nの場合)
ケーブル長(m)
-
端子形状
ねじ締め端子(コンジットサイズG1/2)
定格絶縁電圧(V)
(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
コネクタ形状
-
取付面(mm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
定格使用電流(A)
2
機械的耐久性
1500万回以上
許容操作速度
1mm〜1m/s(形WLCA2-Nの場合)
電気的耐久性
-
感電保護クラス
Class I
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gG
定格インパルス耐電圧(kV)
4
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
表示灯
ネオンランプ(AC125〜250V)
配線方式
-
アース端子
あり
許容動作頻度(回/分)
機械的:120、電気的:30
耐環境性
標準形
動作までの動きPT
15±5°
内蔵スイッチ
一般形
コンジット口サイズ
M20
耐電圧(V/min)
各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
300以上
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
モールドタイプ
-
使用周囲湿度(%RH)
35〜95
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm
振動(誤動作)Hz
10〜55複振幅1.5mm
配線箇所
-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なためあくまで目安の納期を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。