※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARG - 圧力計内蔵レギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(-) なし
管接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
40
注文コード
66529436
品番
ARG40K-N04G2H
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズ
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
仕様
逆流機能付:(K) 逆流機能付き、オプション1:(-) なし、オプション2:(H) セットナット付、設定圧力:(-) なし、ノンリリーフ:(-) リリーフタイプ、圧力単位:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし
ボディサイズ
40
設定圧力範囲
(-) なし
圧力計取付角度
(G2) 90°