※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様IN ・OUT配管位置:(1) IN側: 下,OUT側: 下、IN・OUT継手種類:(08) IN側: ストレートΦ6,OUT側: ストレートΦ6、アクセサリ:(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット、単位表記:(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(P) PNPオープンコレクタ
注文コード66531624
品番ARM10F1-08BG-2ZA-P
参考基準価格(税別)¥13,310
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)