曜日別特売
ARM10F1-20G-7Z-P ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ SMC 66531737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様IN ・OUT配管位置:(1) IN側: 下,OUT側: 下、IN・OUT継手種類:(20) IN側: エルボΦ6,OUT側: エルボΦ6、アクセサリ:(G) 圧力表示機能、単位表記:(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(P) PNPオープンコレクタ注文コード66531737品番ARM10F1-20G-7Z-P
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様IN ・OUT配管位置:(1) IN側: 下,OUT側: 下、IN・OUT継手種類:(20) IN側: エルボΦ6,OUT側: エルボΦ6、アクセサリ:(G) 圧力表示機能、単位表記:(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(P) PNPオープンコレクタオプション(7) 0.35MPa設定 + ノンリリーフ + 禁油仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする