※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様IN ・OUT配管位置:(1) IN側: 下,OUT側: 下、IN・OUT継手種類:(32) IN側: エルボΦ4,OUT側: ストレートΦ4、アクセサリ:(G) 圧力表示機能、単位表記:(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(N) NPNオープンコレクタ注文コード66531789品番ARM10F1-32G-ZA-N
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)