※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様IN ・OUT配管位置:(1) IN側: 下,OUT側: 下、IN・OUT継手種類:(58) IN側: ストレートΦ1/4,OUT側: ストレートΦ1/4、アクセサリ:(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー、単位表記:(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(-) なし
注文コード66531825
品番ARM10F1-58GPC-Z
参考基準価格(税別)¥4,840
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)