※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様IN ・OUT配管位置:(2) IN側: 上,OUT側: 上、IN・OUT継手種類:(06) IN側: ストレートΦ4,OUT側: ストレートΦ4、アクセサリ:(B) ブラケット + パネルナット、単位表記:(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa、デジタル圧力スイッチ出力仕様:-
注文コード66531868
品番ARM10F2-06B-3
参考基準価格(税別)¥4,510
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)