※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様IN ・OUT配管位置:(2) IN側: 上,OUT側: 上、IN・OUT継手種類:(06) IN側: ストレートΦ4,OUT側: ストレートΦ4、アクセサリ:(GP) 圧力表示機能 + パネルナット、単位表記:(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(N) NPNオープンコレクタ
注文コード66531913
品番ARM10F2-06GP-Z-N
参考基準価格(税別)¥12,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)