曜日別特売
ARM11AA1-274-L3ZA-P ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様 SMC 66533033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様IN ・OUT配管位置:(1) IN側: 下,OUT側: 下、IN・OUT継手種類:(74) IN側: エルボΦ3/8,OUT側: エルボΦ1/4、アクセサリ:(L) 圧力表示機能有ハンドル位置(A) 上注文コード66533033品番ARM11AA1-274-L3ZA-P
参考基準価格(税別)¥31,460販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
オプション(3) 禁油仕様ハンドル位置(A) 上レギュレータブロックの連数(2) 2連仕様IN ・OUT配管位置:(1) IN側: 下,OUT側: 下、IN・OUT継手種類:(74) IN側: エルボΦ3/8,OUT側: エルボΦ1/4、アクセサリ:(L) 圧力表示機能有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする