曜日別特売
ARM11AA1-312-P ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様 SMC 66533119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様IN ・OUT配管位置:(1) IN側: 下,OUT側: 下、IN・OUT継手種類:(12) IN側: ストレートΦ10,OUT側: ストレートΦ6、アクセサリ:(P) 圧力表示機能有ハンドル位置(A) 上注文コード66533119品番ARM11AA1-312-P
参考基準価格(税別)¥17,160販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
オプション(-) なしハンドル位置(A) 上レギュレータブロックの連数(3) 3連仕様IN ・OUT配管位置:(1) IN側: 下,OUT側: 下、IN・OUT継手種類:(12) IN側: ストレートΦ10,OUT側: ストレートΦ6、アクセサリ:(P) 圧力表示機能有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする