アクチュエータの種類スプリング短押ボタン形定格電圧(V)AC125、DC8、14、30接点構成1c動作方式-リード線長さ(mm)-端子の種類ねじ締め端子で防滴端子保護カバーつきタイプ高感度、微小負荷用質量(g)約22~58保護構造IP62相当(端子部を含まない)適合規格UL、CSA、TUV(EN61058-1)、CCC(GB14048.5)耐電圧(同極端子間)AC600V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30.7×49.2×17.45絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-15~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)機械的耐久性2000万回以上最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度0.01mm~1m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時(最大)閉路:0.1、開路:0.1接点仕様シングル・クロスバー定格通電電流(A)0.1動作に必要な力(OF)(N)最大2.45無誘導負荷(A)-誘導負荷(A)-リード線VSF戻りの力(N)-動作までの動きPT-動作位置OP(mm)-動作後の動き(OT)-応差の動き(MD)-耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 (誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000リード線取出方向-抵抗負荷(A)常時閉路:0.1/常時開路:0.1許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)金合金使用周囲湿度(%RH)35~95自由位置FP(mm)-振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)接点間隔(mm)0.25全体の動きT.T(参考)(mm)-