※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様IN ・OUT配管位置:(1) IN側: 下,OUT側: 下、IN・OUT継手種類:(56) IN側: ストレートΦ5/32,OUT側: ストレートΦ5/32、アクセサリ:(A) 圧力表示機能有、単位表記:(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(P) PNPオープンコレクタ ハンドル位置(A) 上 注文コード66537906 品番ARM11BA1-156-AZA-P
参考基準価格(税別)¥14,410 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・ハンドル位置など201種類から選べます 他の種類を見る
ハンドル位置(A) 上 レギュレータブロックの連数(1) 1連 仕様IN ・OUT配管位置:(1) IN側: 下,OUT側: 下、IN・OUT継手種類:(56) IN側: ストレートΦ5/32,OUT側: ストレートΦ5/32、アクセサリ:(A) 圧力表示機能有、単位表記:(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(P) PNPオープンコレクタ オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする