※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
集中給気(IN)配管位置:(2) 上、IN・OUT継手種類:(77) IN側: ストレートΦ5/16,OUT側: エルボΦ1/4、アクセサリ:(D) 圧力計なし、集中給気ブロック取付位置: L側、単位表記:(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
注文コード
66541616
品番
ARM5AB2-277-D3Z
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
レギュレータブロックの連数
(2) 2連
マニホールド取付方法
(B) DINレール取付
仕様
集中給気(IN)配管位置:(2) 上、IN・OUT継手種類:(77) IN側: ストレートΦ5/16,OUT側: エルボΦ1/4、アクセサリ:(D) 圧力計なし、集中給気ブロック取付位置: L側、単位表記:(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
オプション
(3) 0.35MPa設定 + ノンリリーフ