曜日別特売
ZV2-Q-2S 汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2 omron(オムロン) 66542062

汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H 1min保護構造IP60適合規格UL/CSA/CCC規格注文コード66542062品番ZV2-Q-2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。
カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。

機械的耐久性
1000万回以上
(周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時)
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 15A 抵抗負荷)
(周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時)
無誘導負荷(A)
抵抗負荷
常時閉路/常時開路:15、15、10、0.5、0.25
ランプ負荷
常時閉路:3、2.5、1.5、0.5、0.25
常時開路:1.5、1.25、0.75、0.5、0.25
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路/常時開路:15、15、6、0.05、0.03
電動機負荷
常時閉路:5、3、1.5、0.05、0.03
常時開路:2.5、1.5、0.75、0.05、0.03
備考都度納期確認タイプ一般形定格電圧(V)AC125、250、480、DC125、250アクチュエータの種類プランジャ形内蔵スイッチ単極双投(交流)取付け方法側面対角線取りつけ形形状汎用ヨコ型質量(g)約260~280保護構造IP60適合規格UL/CSA/CCC規格接点構成-耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H 1min定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)許容操作速度0.01mm~0.5m/s突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15端子温度上昇50deg以下動作に必要な力(OF)(N)2.45~3.43アース端子動作までの動きPT最大0.4mm動作位置OP(mm)63.7±0.8コンジット口サイズ1/2-14NPSM耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(動作限度位置において)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする