omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用スイッチ
ロングストローク・タクタイルスイッチ B3AL
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(N)
3
注文コード
66545264
品番
B3AL-1002-MS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
この商品は
使用荷重・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ形状
標準
ボタン形状
標準
端子形状
標準
タイプ
ミドルストロークタイプ
包装形態
袋
アズワン品番
64-3341-29
使用荷重(N)
3