omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用スイッチ
ロングストローク・タクタイルスイッチ B3AL
商品レビューを投稿する
98日以内出荷
返品不可
98日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1400個)
使用荷重(N)
3.5
注文コード
66545282
品番
B3AL-1003-MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
スイッチ形状
標準
ボタン形状
標準
端子形状
標準
タイプ
ミドルストロークタイプ
包装形態
袋
使用荷重(N)
3.5