画像準備中

サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1000個) タイプ6mm角B3FS-1000シリーズプランジャ平タイプ 注文コード66545395 品番B3FS-1012P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はタイプ・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ
リフローはんだが可能。

タイプ
6mm角B3FS-1000シリーズ
プランジャ平タイプ
定格DC3〜24V 1〜50mA 抵抗負荷 アクチュエータの種類- アクチュエータ長さ(mm)1.7 接点構成1a(常時開路接点) (プランジャ)アイボリー 寸法(mm)6.3×6×4.30 高さ(mm)4.3 耐電圧AC250V 50/60Hz 1min 保護等級IEC IP00 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 使用周囲湿度35〜85%RH(+5〜+35℃にて) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 動作に必要な力(OF)(N)1.47±0.49 スイッチ動作モーメンタリ 戻りの力(N)最小0.49 耐久性30万回以上 動作までの動きPT0.25(-0.1〜+0.2)mm 衝撃(誤動作)(m/s2)最大100 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナルタイプ表面実装 バウンシング(ms)5以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-15
用途:
交換修理用

業務で使用している送信機の押しボタンがまさしくこれでした
交換用として使用しています

対象商品:
39029191
2024-01-27
用途:
電撃殺虫機のスイッチ用として
その他業種

スイッチストロークはいいのですが、高さが不足していたので、継ぎ足す必要があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3956:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする