画像準備中

ミドルストローク・タクタイルスイッチ B3SL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2000個) 注文コード 66545456 品番 B3SL-1002P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
定格DC3〜12V 1〜50mA 仕様●最小適用負荷:DC1V 10μA(参考値)●操作耐荷重(N):最大30 黄緑(プランジャ) 高さ(mm)3.4 タイプエンボステーピング 保護構造IEC IP67 使用温度範囲-25〜90℃ 60%RH以下(ただし、 氷結、 結露しないこと) 接点構成1a(常時開路接点) 耐電圧AC250V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 接点材質銀メッキ 動作に必要な力(OF)(N)1.96 耐久性10万回以上 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 使用湿度範囲(%RH)35〜85(5〜35℃にて) バウンシング(ms)5以下 耐振動(Hz)10〜55/複振幅1.5mm 洗浄不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする