備考都度納期確認
スイッチ動作モーメンタリ
ターミナルタイプ-
アクチュエータの種類プッシュボタン
アクチュエータ長さ(mm)-
コンタクト定格電圧(V)DC3〜12
コンタクト定格電流(mA)1〜50
仕様スイッチは水洗浄不可.タクトスイッチ、オムロンB3WN.B3WNシリーズは、IP67準拠の二重シールドボディ構造を備えています。端子セクションは保護されていません。
寸法(mm)8×8×13
使用温度範囲(℃)-25〜+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IEC IP67
操作力(N)2.55
耐久性10万回以上
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)