小形ドアスイッチ D3DC

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66549787 品番 D3DC-3N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
定格電圧(V)DC30 接点構成1a (単極単投-常開形) 接触仕様1a(常開形) 保護構造IP00 アクチュエータの種類プランジャ形 端子種別コネクタ接続端子 使用湿度範囲85%RH以下(+5〜+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)300以下(初期値) 定格抵抗負荷電流(A)0.1 アズワン品番64-3355-83 衝撃(誤動作)(m/s2)最大100 衝撃(耐久)(m/s2)最大500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66549787
2021-11-26
用途:
機器の開扉検出
製造業

OPからTTPまでが長く、TTPはベゼル面と同じで、たいへん使い易い。
但し、セフティ製品ではないので、ヒトの身体の保護を意図したインターロック回路としては役不足。
☆ー1は、2021年秋現在、適合するコネクタ(JST製品)が品薄となっており、このコネクタの調達目途がつかないと採用できない。

対象商品:
46518972
2017-06-15
用途:
車の弄り

商品説明の図面が間違っていて、欲しかったものとは別の物が届き、使うタイミングも逃してしまい、非常に困りました。問合せしてもなかなか非を認めなしい、交換希望をしたらやっと応じてくれましたが、無駄な時間と労力を費やし、注文しなければ良かったと後悔しています。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする