曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援

小形基本スイッチ VX

(60件のレビュー)
95日以内出荷返品不可95日以内出荷とは
この商品はアクチュエータの種類・定格電圧・端子の種類など159種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形
定格電圧(V)
AC250
端子の種類
はんだづけ端子形
注文コード
66555387
品番
VX-5-3A2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)値下げ
¥299

低荷重動作でも高い接点接触力

耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
※セパレータ使用時
突入電流(A)
常時閉路:最大15
常時開路:最大15
用途
軽い物体の検出などの用途に使用可能
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
5
端子の種類
はんだづけ端子形
使用温度範囲(℃)
-25~105 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
質量(g)
約6.2(ピン押ボタン形の場合)
保護構造
IEC IP40
取付場所
レバー:押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
使用湿度範囲
85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
30以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
最大400m/s2 (自由位置と動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
耐振動(誤動作)
周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
耐衝撃(誤動作)
最大100m/s2 (自由位置と動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性
5000万回以上(60回/min)
最小適合負荷
DC5V 160mA(参考値)
許容操作速度
0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性
50万回以上(30回/min)
感電保護クラス
ClassⅠ
PTI(トラッキング特性)
175
接点仕様
リベット
抵抗負荷
5A(周囲温度:20±2℃、周囲湿度:65±5%RH 操作ひん度:30回/min時)
動作に必要な力(OF)(N)
最大0.25
戻りの力(N)
-
アズワン品番
64-3387-03
接触仕様
1a(常開形)
抵抗負荷(A)
5(周囲温度:20±2℃、周囲湿度:65±5%RH 操作ひん度:30回/min時)
許容操作頻度(回/min)
機械的:600(ピン押ボタン形の場合)、電気的:60
材質(接点)
銀合金
接点間隔(mm)
0.5(標準値)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39100835
2026-09-22
用途: 弐寺のdaoコンに使用
製造業

AC仕様にしたくて購入しました、反応も問題なく、ばっちりでした!

1人が参考にしています
対象商品 : 39100862
2026-02-19
用途: 美容院のシャンプー台
サービス業

自分で簡単に取り替えができ、使用しやすいです。
価格も安いので購入しやすいです!

2025-07-31
用途: 機械のリミット部に使用

信頼性でオムロンを選定しました
接続はタブ端子・半田付けの両方が可能です
耐久性も実績があり安心です

対象商品 : 39100957
2025-01-16
用途: 事務機器の修理(交換)
その他業種

古い事務機器が動作しなくなり、原因調査したところ、経年使用によるスイッチの接点接触不良が起きていた。15年以上前の機器だが、同スイッチをモノタロウで入手することができた。交換後、正常に動作するようになり、たいへん助かった。

対象商品 : 39100932
2025-09-11
用途: ゲームコントローラーメンテナンス用
製造業

全く問題なく快適に使用できました。また購入したいと思います。ありがとうございました。

対象商品 : 46531676
2024-11-02
用途: メンテナンス
製造業

機械のフットペダルをオフにしても止まらない症状が出たためスイッチ交換しました。
選定が大変ではありましたが、豊富なバリエーションがあって有難かったです。

対象商品 : 39100871
2024-08-15
用途: 消耗品なので定期的の交換。
レーシング&カスタムガレージJ-カスタム 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

オムロン製なので安心して使用出来ました。
価格も安く言う事なし。

対象商品 : 39100993
2023-06-23
用途: 船舶のクラッチレバー修理

クラッチの不具合でリミットスイッチが不良な事が分かり、メーカーに純正品手配しようとしたところ、納期が掛かるので品番調べて藁にも縋る思いでモノタロウさんで検索してみたら、何と当日出荷で、メーカー手配の1/5の金額だったので即購入。当たり前ですが、今まで付いていた物と全く同じ品物が届きました。耐久性が50万回もあるそうで、実際17年使用出来たので、メーカー公称値通りかと。流石オムロン。安くて耐久性あって最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする