omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用端子台
プリント基板用端子台 XW4
商品レビューを投稿する
106日以内出荷
返品不可
106日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
極数
2P
注文コード
66557067
品番
XW4H-02A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
SMT端子台、コネクタタイプ 電線側
極数
2P
結線方式
スクリューレス
取付方式
プリント基板
端子間ピッチ(mm)
2.54
列数
1