※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の 樹脂/プラスチック
NSK(日本精工)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニットインサート 35mm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66563125
品番
ST35
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
テークアップベアリングユニット 35mm シャフト 124 x 101.5 mm
仕様
●材質:鋳鉄●内径:35mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25700N●コード番号:192-9920
アズワン品番
65-7976-55
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方