取付(B) ブラケット付
コイル定格電圧(V)(5) DC24
ボディサイズ30
管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(F) G
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
サイレンサ(S) サイレンサ(内蔵)
仕様リード線取出し方法:(Y) Yタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)、ランプ/サージ電圧保護回路:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付、マニュアルの種類:(B) プッシュターンロック式ドライバ操作形、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa