Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 防犯カメラ
Kenko(ケンコートキナー)の 防犯カメラ周辺機器
Kenko(ケンコートキナー)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
取付金具(天吊り)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
500
注文コード
66570656
品番
PTP-500
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品
六角ボルト(M6×16)2個
材質
アルミ合金
長さ(mm)
500
質量(kg)
約1.1
最大積載量(kg)
10
取付寸法(mm)
天井:100×100
角度調整範囲
垂直:±55°、水平:360°
塗装色
アイボリー
設置場所
天井(屋内外)
適合ハウジング
VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S