ブレーキホースEX100

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66571873 品番96550
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

マスターシリンダーを横型からラジアルに変更する際に便利なブレーキホースエクステンション。
ホース長:100mm
A:ネジピッチP1.25(メス側)
B:ネジピッチP1.25(オス側)

ブラック 適合(バンジョーボルト)M10×1.25 長さ(mm)100
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※B側(オス側)ネジ部が長いため、ブレンボ社の製品には使用できません。
※注意事項:ブレーキホースの組み立てにあたっては、設備の整ったオートバイ店や、認証工場で専門的な教育を受けた整備士に作業を行なっていただく必要があります。専門外の方が作業を行なったり間違った組み立てや不注意な行為は重大な事故につながる恐れがありますのでご注意ください。誤った組み立てに起因するオイルもれ、破損等の不具合や事故に対しては組み立て作業者の責任でデイトナでは一切の責任を負いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66571873
2020-07-27
用途:
GSX-S125のラジポン換装用
製造業

ノーマルハンドル、ノーマルブレーキラインだと、ラジポンがつかないので購入。
ちゃんとついて取回しも問題ありません。耐久性も問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
04005024
2015-08-06
用途:
ブレーキホース
建設業・工事業

この商品にはネジのピッチが2種類あるが、商品説明に全く記載がないので自分が必要であったものと違うピッチのものが届いた。確認不足と言われればそれまでだが、ホームページ上で確認でいないのは不親切過ぎない?購入される方はメーカーのホームページなどしっかり確認されたほうが良いかと思います。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
弊社情報が不足しておりましたので返品ご希望の場合は返品をお受けいたします。
また、ネジピッチに関しましては担当部署に申し伝え、至急情報追記致します。
今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする