※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型配管アダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66586041 品番 E200T-F01-D
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。
・ 省スペース、配管工数削減に最適。
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき
ます。

用途モジュラタイプ用 ボディサイズ200 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 適合サイズ【AC】AC20 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(13.32MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする