曜日別特売
E300T-01-D T型配管アダプタ SMC 66586077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型配管アダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
ボディサイズ300
内容量1個注文コード66586077品番E300T-01-D
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。
・ 省スペース、配管工数削減に最適。
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき
ます。

用途モジュラタイプ用ボディサイズ300管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc適合サイズ【AC】AC30使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(13.32MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする