質量(kg)約13.5定格電圧(V)AC10050/60Hz定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)有効約320×330×185タイマー10分庫内容量(L)20出力切替あたため600W(50Hz)、700W(60Hz)/あたため500W/解凍年間消費電力量(kWh/年)待機時:2.6省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60