曜日別特売
EDR-E273W フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバード 66591361

EDR-E273W フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバード 66591361
EDR-E273W フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバード 66591361
EDR-E273W フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバード 66591361
EDR-E273W フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバード 66591361
EDR-E273W フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバード 66591361
EDR-E273W フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバード 66591361
EDR-E273W フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバード 66591361
EDR-E273W フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバード 66591361
EDR-E273W フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバード 66591361
EDR-E273W フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバード 66591361
EDR-E273W フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバード 66591361
EDR-E273W フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバード 66591361
EDR-E273W フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバード 66591361
EDR-E273W フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバード 66591361
EDR-E273W フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバード 66591361
EDR-E273W フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバード 66591361

フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66591361品番EDR-E273W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

センサー付フラット電子レンジEDR-E273は、シンプルなフルホワイトデザインの20L単機能電子レンジです。赤外線センサー搭載で、食材を適温にあたためます。バックライトの入った大きな液晶と見やすい表示、4つのボタンとダイヤルの簡単操作で直感的にお使いいただけます。

仕様自動モード:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍質量(kg)約14定格電圧(V)AC10050/60Hz定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×349×270(ハンドル含まず)センサー赤外線センサー電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600(50Hz)/700(60Hz)庫内寸法(mm)有効:W315×D329×H195タイマー15分庫内容量(L)20出力切替600W(50Hz)・700W(60Hz)/500W/200W年間消費電力量(kWh/年)待機時:1.6省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする