C75E32-50M C75/CD75 - エアシリンダ: 標準形/複動・片ロッド SMC 66616717

C75/CD75 - エアシリンダ: 標準形/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)50 チューブ内径(Φmm)32 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし 注文コード66616717 品番C75E32-50M
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など116種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)- オートスイッチ追記号- クッション(-) ラバークッション (標準) ジャバラ(-) ジャバラなし チューブ内径(Φmm)32 取付金具(M) 両側フート ストローク調整範囲(mm)50 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする