曜日別特売
C85E20-125JLV C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド SMC 66617889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)125チューブ内径(Φmm)20仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(V) ロッドエンド、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66617889品番C85E20-125JLV
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ジャバラ(J) ナイロンターポリン (片側)リード線(m)-オートスイッチ追記号-クッション(-) ラバークッション (標準)チューブ内径(Φmm)20取付金具(L) 片側フートストローク調整範囲(mm)125仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(V) ロッドエンド、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする