曜日別特売
C85N12-100-XB6 C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド SMC 66618178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)100チューブ内径(Φmm)12仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-XB6) Heat resistant cylinder (-10 to 150℃)、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66618178品番C85N12-100-XB6
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ジャバラ-リード線(m)-オートスイッチ追記号-クッション(-) ラバークッション (標準)チューブ内径(Φmm)12取付金具(-) なしストローク調整範囲(mm)100仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-XB6) Heat resistant cylinder (-10 to 150℃)、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする