リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの フライパン・グリルパン
リブプラスの フライパン・炒め鍋
COSY-ICE IH ディープパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66621646
品番
NM-5001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
毎日使いたくなるデザインフライパンシリーズ。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。軽量仕様。握りやすいハンドル。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂
色
アイボリー
質量(g)
(約)550
サイズ(cm)
20
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/(底面を除く)焼付け塗装
寸法(cm)
(約)55×76
深さ(cm)
内面:(約)4.6