リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの フライパン・グリルパン
リブプラスの 卵焼き器・オムレツパン
COSY-ICE IH エッグパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66621707
品番
NM-5007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
毎日使いたくなるデザインフライパンシリーズ。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。軽量仕様。握りやすいハンドル。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂
色
アイボリー
質量(g)
(約)460
サイズ(cm)
14×18
表面処理
内面・外面/ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(cm)
(約)45×28×8.5
深さ(cm)
内面:(約)7