セット内容5点(フライパン20cm、フライパン26cm、ポット20cm、ガラス蓋20cm、専用ハンドル)材質【フライパン・ポット】本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装【ガラス蓋】本体/全面物理強化ガラス、縁部・つまみ/シリコーン【専用ハンドル】樹脂部/フェノール樹脂・ナイロン樹脂+白シリコーン塗装、パッキン/シリコーン、金属部/ステンレス鋼・亜鉛合金色アイボリー質量(g)フライパン20cm/(約)350、フライパン26cm/(約)540、ポット/(約)510、ガラス蓋/(約)380、専用ハンドル/(約)196