ICE cream IH ワンハンドル 8点セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66621777 品番NM-5014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

毎日使いたくなる収納力抜群のワンハンドルセット。ワンタッチで取り付け可能なワンハンドル。重ねてコンパクトに収納できます。使いやすいシール蓋付。

セット内容8点(フライパン26cm、ディープパン26cm、ポット18cm、ポット20cm、兼用ガラス蓋16・18・20cm、専用ハンドル、シール蓋18cm、シール蓋20cm) 材質【フライパン・ディープパン・ポット】本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装【兼用ガラス蓋】本体/全面物理強化ガラス、縁部・つまみ・台座/シリコーン【専用ハンドル】樹脂部/フェノール樹脂・ナイロン樹脂+白シリコーン塗装、パッキン/シリコーン、金属部/ステンレス鋼・亜鉛合金【シール蓋】ポリエチレン アイボリー 質量(g)フライパン26cm/約540、ディープパン26cm/約587、ポット18cm/約415、ポット20cm/約510、兼用ガラス蓋/約350、専用ハンドル/約196、シール蓋18cm/約60、シール蓋20cm/約73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする