リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの フライパン・グリルパン
リブプラスの フライパン用フタ
COSY-ICE ガラス蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66621786
品番
NM-5015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
毎日使いたくなるガラス蓋シリーズ。調理の様子がよく見えるガラス蓋。シリコーン縁で傷つきにくい。シリコーン樹脂塗装つまみで持ちやすい。
材質
本体/全面物理強化ガラス蓋、つまみ/フェノール樹脂、ガラス蓋縁部分/シリコーン
色
アイボリー
質量(g)
(約)260
サイズ(cm)
16
寸法(cm)
(約)17×17×4