※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
C85S/CD85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(S) 単動・押出し
注文コード
66621888
品番
C85N20-25SL
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク調整範囲・チューブ内径・作動方式
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
(S) 単動・押出し
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
-
取付金具
(L) 片側フート
ストローク調整範囲(mm)
25
オートスイッチ追記号
-