COSY-ICE IH 超深型マルチパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)28 注文コード66621899 品番NM-5053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

毎日使いたくなるデザインフライパンシリーズ。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。超深型仕様。握りやすいハンドル。

材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(厚さ0.5mm)、ハンドル/フェノール樹脂(木目調シリコーン塗装) アイボリー 質量(g)(約)990 サイズ(cm)28 表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装 寸法(cm)(約)48×28.8×11.5 深さ(cm)内面:(約)8.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする