※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85S/CD85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)50 チューブ内径(Φmm)20 作動方式(S) 単動・押出し 注文コード66621906 品番C85N20-50SM
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・作動方式など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク 作動方式(S) 単動・押出し チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)- 取付金具(M) 両側フート ストローク調整範囲(mm)50 オートスイッチ追記号-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする