※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
C85S/CD85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(T) 単動・引込み
注文コード
66621933
品番
C85N25-50TNW
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
ストローク調整範囲・チューブ内径・作動方式
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(W) 2山ナックルジョイント、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
(T) 単動・引込み
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
-
取付金具
(N) クレビス
ストローク調整範囲(mm)
50
オートスイッチ追記号
-