※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85S/CD85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)110 チューブ内径(Φmm)16 作動方式(T) 単動・引込み 注文コード66621958 品番CD85E16-110TL-A-A93
参考基準価格(税別)¥9,460 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・作動方式など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:(A) レール取付、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク 作動方式(T) 単動・引込み チューブ内径(Φmm)16 リード線(m)(-) 0.5 取付金具(L) 片側フート ストローク調整範囲(mm)110 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする