カローテ チタンコートブラック IH ディープパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66622030 品番 NM-5103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

内面チタンコーティング(内面凹凸加工)仕様でより長持ち。底面が広く使いやすい。内外面は高級感のある塗装。木目調の新形状ハンドル。

材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂 ブラック 質量(g)(約)821 サイズ(cm)26 表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工(チタンコーティング)、外面/(底面を除く)焼付け塗装 寸法(cm)(約)43×27×7.7 深さ(cm)内面:(約)6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする