リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの フライパン・グリルパン
リブプラスの フライパン・炒め鍋
カローテ チタンコートブラック IH ディープパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66622039
品番
NM-5104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
内面チタンコーティング(内面凹凸加工)仕様でより長持ち。底面が広く使いやすい。内外面は高級感のある塗装。木目調の新形状ハンドル。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂
色
ブラック
質量(g)
(約)920
サイズ(cm)
28
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工(チタンコーティング)、外面/(底面を除く)焼付け塗装
寸法(cm)
(約)45×29×7.6
深さ(cm)
内面:(約)6.3