リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの フライパン・グリルパン
リブプラスの フライパン用フタ
カローテ シリコーン縁 兼用ガラス蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66622109
品番
NM-5112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1つで3サイズのフライパン・鍋に対応可能!料理の様子が見えるガラス蓋。シリコーン蓋なので鍋からずれにくい!兼用蓋なので豊富なサイズに対応。
材質
本体/全面物理強化ガラス、つまみ・台座・縁部分/シリコーン(耐熱温度200℃)
色
ブラック
質量(g)
(約)400
サイズ(cm)
18/20/22
寸法(cm)
(約)23.8×23.8×5